作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロングラスファイバー
材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
適合機種TAB-70
幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21
質量(g)89
トラスコ品番414-9505
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。