47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)70 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 トラスコ品番445-6190 質量(kg)5.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm)W1/2 寸法h(mm)15 高さ(mm)32
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302 材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)171 全長(mm)196 高さ(mm)35 取付穴寸法(mm)13 取付寸法E(mm)126 取付寸法F(mm)132 取付寸法G(mm)131 取付寸法H(mm)158
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)300 口幅(mm)304 口深(mm)102 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)35.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)669 幅(mm)309 高さ(mm)269 締付力(kN)40 材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材 トラスコ品番490-0464
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)63 口深(mm)38 材質(本体)鋳鉄 全長(mm)154 幅(mm)105 高さ(mm)119 締付力(kN)11 トラスコ品番762-3216 質量(kg)2.8
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット トラスコ品番566-4731 適合機種TRV-100
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用 種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)310 口幅(mm)203 口深(mm)119 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)29.2 材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-5592
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌日出荷


本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)250 口幅(mm)254 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)568 幅(mm)257 高さ(mm)216 締付力(kN)40 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6882
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)275 口幅(mm)164 口深(mm)105 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)19 トラスコ品番445-5541
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 口深(mm)50 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 寸法E(mm)84 寸法F(mm)84 寸法G(mm)84 寸法H(mm)84 全長(mm)233 幅(mm)115 高さ(mm)137 締付力(kN)10 材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材 トラスコ品番762-3267 質量(kg)4.5
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722 適合機種TLV-100 品名口金・固定ねじセット
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷

1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738 適合機種TBVR-65 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727 適合機種TVRQ-200A 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739 適合機種VRS-150N、SLV-150N 品名口金・固定ねじセット
1セット
6,798 税込7,478
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4741 適合機種VRS-100N、SLV-100N 品名口金・固定ねじセット
1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

1セット(4個)
629 税込692
翌々日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)105 口幅(mm)106 口深(mm)80 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)18.5 トラスコ品番445-3492
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4752 適合機種TSLV-175 品名口金・固定ねじセット
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷




トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723 適合機種TSLV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4724 適合機種TVRQ-150A 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)91 口深(mm)58 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様アンビル機能付き 全長(mm)279 幅(mm)151 高さ(mm)217 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル)鋼材 トラスコ品番819-1314 質量(kg)7.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
119,800 税込131,780
当日出荷