バイス/クランプ/ハンドプレス :「回転テーブル」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
関連キーワード
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません
寸法g(mm)W1/2
寸法h(mm)15
高さ(mm)32
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
トラスコ品番566-4731
適合機種TRV-100
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
種類リードバイス
最大口開き(mm)70
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
トラスコ品番445-6190
質量(kg)5.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番490-0499
適合機種VRS-300N
質量(g)400
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)250
口幅(mm)254
口深(mm)98
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)25.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)568
幅(mm)257
高さ(mm)216
締付力(kN)40
材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-6882
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番490-0502
適合機種VRS-300N
質量(g)540
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。
回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台
材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材
締付力(kN)16
種類リードバイス
最大口開き(mm)275
口幅(mm)164
口深(mm)105
材質(本体)ねずみ鋳鉄
付属品回転台
質量(kg)19
トラスコ品番445-5541
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360°回転します。
打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)300
口幅(mm)304
口深(mm)102
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)35.5
寸法G(mm)226
寸法H(mm)167
全長(mm)669
幅(mm)309
高さ(mm)269
締付力(kN)40
材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材
トラスコ品番490-0464
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
トラスコ品番490-0481
適合機種VRS-300N
質量(g)20
1セット(4個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
種類リードバイス
最大口開き(mm)105
口幅(mm)106
口深(mm)80
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)18.5
トラスコ品番445-3492
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722
適合機種TLV-100
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
口深(mm)50
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
寸法E(mm)84
寸法F(mm)84
寸法G(mm)84
寸法H(mm)84
全長(mm)233
幅(mm)115
高さ(mm)137
締付力(kN)10
材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番762-3267
質量(kg)4.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738
適合機種TBVR-65
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,214
税込¥3,535
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)310
口幅(mm)203
口深(mm)119
材質(本体)ねずみ鋳鉄
付属品回転台
質量(kg)29.2
材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-5592
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727
適合機種TVRQ-200A
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,171
税込¥3,488
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4724
適合機種TVRQ-150A
品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
¥2,829
税込¥3,112
4日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723
適合機種TSLV-150
品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
¥7,860
税込¥8,646
11日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4752
適合機種TSLV-175
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739
適合機種VRS-150N、SLV-150N
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥6,737
税込¥7,411
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。
種類リードバイス
最大口開き(mm)200
口幅(mm)203
口深(mm)125
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)39
寸法E(mm)157
寸法F(mm)165
寸法G(mm)160
寸法H(mm)200
全長(mm)510
幅(mm)203
高さ(mm)283
締付力(kN)44.1
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番389-5637
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4741
適合機種VRS-100N、SLV-100N
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)230
口幅(mm)178
口深(mm)98
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
質量(kg)25
材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番445-6432
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)70
質量(kg)6.2
全長(mm)240
幅(mm)120
高さ(mm)250
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番819-1322
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材
仕様アンビル機能付き、シャフト
適合機種TMB-90
トラスコ品番819-1315
質量(g)420
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス
最大口開き(mm)120
口幅(mm)91
口深(mm)58
材質(本体)ねずみ鋳鉄
仕様アンビル機能付き
全長(mm)279
幅(mm)151
高さ(mm)217
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル)鋼材
トラスコ品番819-1314
質量(kg)7.6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。