バイス/クランプ/ハンドプレス :「基板固定台」の検索結果
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。