エホマクランプ 木ハンドルTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
ユニクランプ PJ型TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂
L型クランプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
マルチテーブルFESTOOL税込¥296,780¥269,800
回転傾斜バイスギガ・セレクション税込¥98,978¥89,980