カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- クランプ(23)
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
エコロジープロダクト
バイス/クランプ/ハンドプレス :「HEX」の検索結果
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
溶接用マルチクランプ
スーパーツール¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
溶接用マルチクランプ ディープタイプ
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ
SUN UP¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。用途材料の固定深さ(mm)口:80
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
L型クランプ(強力型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。
スーパーセッター レール型
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌々日出荷レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
クランプ(SG-M型)
ベッセイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
B型クランプ
はくでん¥529~税込¥582~1個6日以内出荷加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力

































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)