絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- UNiCON(ユニコン)(8)
- タセト(4)
- ケミカル山本(1)
- タイムケミカル(1)
- 東洋溶材(1)
特価

クリンウェルド
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
クリンウェルドYE
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~1本(4L)ほか当日出荷そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
クリンウェルドSE-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級Ⅱ曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781箱(420mL×12本)翌々日出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウェルドYE-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
クリンウエルドYE-F4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781缶(4L)当日出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F18L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781缶(4L)3日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F18L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥65,980税込¥72,5781缶(18L)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
クリンウェルドSE
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥67,980税込¥74,7781缶(18L)5日以内出荷主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性