絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,050)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(439)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(420)
  • 日酸TANAKA(292)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(250)
  • ヤマト産業(246)
  • 千代田精機(227)
  • 小池酸素工業(214)
  • 三立電器工業(208)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • IKURATOOLS(育良精機)(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 新ダイワ(157)
  • 東安(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(220mL)
    当日出荷
    全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
    用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(300g)
    当日出荷
    高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
    外観緑色ペースト融点(℃)50以上比重0.83主成分高沸点グリース安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンウェルドYE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1本(4L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
  • クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンビード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(400mL)
    当日出荷
    プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
    用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。色(塗膜)灰白比重1.23使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。仕様引火性なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1缶(3kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
  • フードオイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードオイル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
    用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類香味無味
  • クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
    比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • クリンウェルドSE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
    用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ヒートシールチェッカー高浸透 青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー高浸透 青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,598税込1,758
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
    使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷
    油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
    用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性外観淡褐色透明液体比重0.86危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • タイボロン SD-1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    タイボロン SD-1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,198税込3,518
    1本(420mL)
    当日出荷
    黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
    用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止容量(mL)420引火点(℃)12外観黒色液体比重0.94危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性
  • ステンブライト厚型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト厚型モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,198税込4,618
    1セット(2巻)
    欠品中
    プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
  • ステンライトH-800 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトH-800

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    37,980税込41,778
    1本(5kg)
    翌々日出荷
    酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
    液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
  • フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードマシングリースH1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(400g)
    当日出荷
    半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
    用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 刷毛型モップソフトタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップソフトタイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
    用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
  • クリンウエルドYE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    31,980税込35,178
    1箱(420mL×12本)
    翌日出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ステンブライト EH-45C イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト EH-45C

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個(4L)ほか
    翌々日出荷
    焼け取り品質・洗浄性・コストパフォーマンスを大幅に向上させてスーパー中性電解液。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりとなります。洗浄向上成分の添加により電解液残留による滲み出しを大幅に低減しました。内側の角や狭い箇所、細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかく、しなやかな使い心地で作業効率アップ。洗浄性を向上した上、大幅なコスト低減を実現。刷毛型電極対応
  • 刷毛型モップ専用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップ専用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    対象機種TK-510/TK-330/TK-230長さ(m)5
  • ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトNB-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    8,598税込9,458
    1本(1L)
    当日出荷
    メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
    液色透明pH7
  • クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
    用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン RS-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1缶(5kg)
    当日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
    用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAW

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
    主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • 510用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,800税込31,680
    1本
    4日以内出荷
    寸法(m)5
  • トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン21F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    56,980税込62,678
    1箱(220mL×24本)
    翌日出荷
    本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
    分類皮膜外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
  • ステンブライト EH-SC イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト EH-SC

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1個(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
  • ヒットロックK イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒットロックK

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
    仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
  • ステンブライト厚型モップコテ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト厚型モップコテ用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1箱(4枚)
    5日以内出荷
    コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
  • ステンブライト高耐久モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト高耐久モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
  • ステンブライト高耐久モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト高耐久モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1箱(14枚)
    当日出荷
    プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
  • ステンブライト薄型モップ(2重) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(2重)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
  • ステンブライト薄型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
  • ステンブライト薄型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5
  • ステンブライト厚型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト厚型モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,898税込7,588
    1セット(2巻)
    4日以内出荷
    プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
  • 標準ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    標準ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    対象機種TK-330/TK-230形状メタコン:4P長さ(m)5
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    179,800税込197,780
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
    分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • コテ型電極(TK-510用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-510用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
    用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
  • コテ型電極(TK-330用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-330用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
    用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品