絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(58)
  • ジェイインターナショナル(30)
  • タセト(27)
  • 大崎電工(14)
  • UNiCON(ユニコン)(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • スターカット工業(9)
  • オリック(8)
  • マグナアロイアンドリサーチ(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • ケミカル山本(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • アサダ(2)
  • コンドーテック(2)
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(220mL)
    当日出荷
    全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
    用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(300g)
    当日出荷
    高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
    使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。主成分高沸点グリース比重0.83安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない外観緑色ペースト融点(℃)50以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードオイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードオイル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
    用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類香味無味
  • クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンビード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(400mL)
    当日出荷
    プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
    用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。仕様引火性なし使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。比重1.23危険等級色(塗膜)灰白危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
    比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1缶(3kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
  • ヒートシールチェッカー高浸透 青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー高浸透 青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,598税込1,758
    1本(320mL)
    3日以内出荷
    食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
    使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • クリンウェルドYE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
  • シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    929税込1,022
    1本(500mL)
    当日出荷
    偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
    用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードマシングリースH1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(400g)
    当日出荷
    半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
    用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • クリンウェルドSE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
    用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • タイボロン SD-1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    タイボロン SD-1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,198税込3,518
    1本(420mL)
    当日出荷
    黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
    用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止容量(mL)420比重0.94引火点(℃)12外観黒色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
    用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
    用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
  • クリンウエルドYE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    31,980税込35,178
    1箱(420mL×12本)
    翌々日出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
    クリア乾燥時間(分)15分危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
    用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン RS-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAW

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
    タイプ溶剤型乾燥時間(分)5主な用途サビ止め危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1缶(5kg)
    当日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
    用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
  • ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    10,980税込12,078
    1本(220mL×6本)
    当日出荷
    食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1セット(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • クリンウエルドSE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン21F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    56,980税込62,678
    1箱(220mL×24本)
    翌々日出荷
    本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
    分類皮膜外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    179,800税込197,780
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
    分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個(300g×10本)
    当日出荷
    トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
    緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
  • クリンウエルドYE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(4L)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドYE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    65,980税込72,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターW-2000 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターW-2000

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(18kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ 溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。 SUS、SSどちらにも使用可能です。
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物特性強力
  • クリンウェルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
    用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーンKS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンKS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1個(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
    分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
  • パッキンハガシF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パッキンハガシF

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    37,980税込41,778
    1箱(300mL×24本)
    6日以内出荷
    本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。 はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。 パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。
    用途焼付いたパッキンはく離 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
  • スケールリムーバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スケールリムーバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    69,980税込76,978
    1本(24kg)
    当日出荷
    温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
    用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。危険物の類別非危険物
  • クリンスパツターES-55F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパツターES-55F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターW-1000 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターW-1000

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(198kg)
    翌々日出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
溶接ケミカル