絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • タセト(4)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • ケミカル山本(1)
  • 東洋溶材(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
    比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
    用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
  • クリンウェルドSE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
    用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級Ⅱ曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドYE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(420mL×12本)
    翌々日出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドYE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドYE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • クリンウェルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

『溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

開先防錆剤