絞り込み
乾燥塗膜
  • イエロー(1)
  • クリヤー(3)
  • 白色(2)
乾燥時間
  • 1~2分(1)
  • 5分(2)
  • 10~15分(5)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(56)
  • ジェイインターナショナル(26)
  • タセト(20)
  • 大崎電工(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • オリック(8)
  • スターカット工業(8)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • コンドーテック(2)
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(2)
  • TRUSCO(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(300g)
    当日出荷
    高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
    使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。主成分高沸点グリース比重0.83安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない外観緑色ペースト融点(℃)50以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1缶(3kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
    クリア乾燥時間(分)15分危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
    用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン RS-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAW

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
    タイプ溶剤型乾燥時間(分)5主な用途サビ止め危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1缶(5kg)
    当日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
    用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
    用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1セット(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン21F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    56,980税込62,678
    1箱(220mL×24本)
    翌々日出荷
    本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
    分類皮膜外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    179,800税込197,780
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
    分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個(300g×10本)
    当日出荷
    トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
    緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
  • クリンスパッターW-2000 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターW-2000

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(18kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ 溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。 SUS、SSどちらにも使用可能です。
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物特性強力
  • 溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
    用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーンKS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンKS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1個(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
    分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
  • クリンスパツターES-55F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパツターES-55F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターW-1000 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターW-1000

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(198kg)
    翌々日出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターM イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターM

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターES-55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターES-55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    25,980税込28,578
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
  • クリンスパッターE-32 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターE-32

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターAX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッター500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター500

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤