絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- タイムケミカル(8)
- 大崎電工(6)
- タセト(5)
- ジェイインターナショナル(5)
- オリック(4)
- ワーナーケミカル(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- エヌエスケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

トーチクリーンスーパー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980~税込¥15,378~1缶(1L)ほか当日出荷から翌々日出荷油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トーチクリーン21F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥56,980税込¥62,6781箱(220mL×24本)翌々日出荷本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。分類皮膜外観銀灰色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
トーチクリーンスーパー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥179,800税込¥197,7801缶(18L)4日以内出荷ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
トーチクリーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,3781個(300g×10本)当日出荷トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。色緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
トーチクリーンKS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980~税込¥17,578~1個(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用