絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(57)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30)
  • ジェイインターナショナル(27)
  • タセト(20)
  • 大崎電工(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • オリック(8)
  • スターカット工業(8)
  • 日本メカケミカル(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • コンドーテック(2)
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αスパッタクリンステンレス鋼 TRUSCOαスパッタクリンステンレス鋼TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40危険物の類別非危険物
αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCOαスパッタクリーントーチノズル用TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃主成分顔料、樹脂危険物の類別非危険物
αスパッタクリーン TRUSCOαスパッタクリーンTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9428材質/仕上主成分:溶剤、樹脂黄褐色透明容量(mL)420摘要高張力鋼、軟鋼用使用温度範囲-20~40℃危険物の類別非危険物

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤