マシンキー・キー材 :「両丸キー s45c」の検索結果

マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
両丸キー
両丸キー(12)
両角キー
両角キー(1)
1本
特価
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)16 高さh(mm)10 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)50~58 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)28 高さh(mm)16 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)95~110 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,905 税込3,196
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)20 高さh(mm)12 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)65~75 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)25 高さh(mm)14 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)85~95 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,631 税込2,894
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)36 高さh(mm)20 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)130~150 高さ公差(mm)0/-0.13 幅公差(mm)0/-0.062 面取c(mm)1.00~1.20
1個
4,426 税込4,869
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。
形状両丸キー 材質S45C 規格新JIS
1パック(2個)
559 税込615
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)22 高さh(mm)14 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)75~85 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,219 税込2,441
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)18 高さh(mm)11 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)58~65 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
1,759 税込1,935
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)32 高さh(mm)18 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)110~130 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.062 面取c(mm)0.60~0.80
1個
3,740 税込4,114
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります