絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
6ページ目: セットカラー
商品豆知識

クサビカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥719~税込¥791~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ無タイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
8x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-3種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-9種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)8×18×10
8x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-6種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-8種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)16サイズ(mm)8×16×8
8x 8mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-5種別スリット幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8
6x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-2種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
6x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-4種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
6x 6mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-5種別スタンダード幅(mm)6内径(Φmm)6ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)15サイズ(mm)6×15×6
5x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-1種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
5x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-3種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
5x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-4種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)5ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)14サイズ(mm)5×14×8
50x25mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-37種別スタンダード幅(mm)25内径(Φmm)50ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)79サイズ(mm)50×79×25
50x22mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-16種別セパレート幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
50x22mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-22種別スリット幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
45x22mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-36種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)45ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)75サイズ(mm)45×75×22
45x18mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-21種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
40x22mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-35種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)40ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)72サイズ(mm)40×72×22
40x18mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-14種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
40x18mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
38x22mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-34種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)38ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)64サイズ(mm)38×64×22
35x15mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-13種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
35x15mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-19種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
30x15mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-12種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)30ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)55寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
30x15mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-18種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)30ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)55寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
25x15mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-11種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
25x15mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-17種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
25x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-16種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)25ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)45寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12