絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
3ページ目: セットカラー
商品豆知識

スリットカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥749~税込¥824~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝・3穴付タイプ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
13x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-14種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)13ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)13×22×8
シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(3個)翌々日出荷シャフト径 = 7mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥619~税込¥681~1個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥315~税込¥347~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥849~税込¥934~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー クロメートメッキ
岩田製作所¥189~税込¥208~1個翌々日出荷から6日以内出荷種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
30x16mm スチール製 セットカラー
エスコ¥560税込¥6161個5日以内出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-30種別スタンダード幅(mm)16内径(Φmm)30ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)30×45×16
シャフトカラー RS PRO シャフト径:40mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷シャフト径 = 40mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 63mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M10。幅 = 18mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:24mm
RS PRO¥759税込¥8351個7日以内出荷シャフト径 = 24mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 40mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:14mm
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷シャフト径 = 14mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:9mm
RS PRO¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷シャフト径 = 9mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 18mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M5。幅 = 10mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:12mm
RS PRO¥949税込¥1,0441個7日以内出荷RS PRO V11仕様シャフト径 = 12mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 22mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:5mm
RS PRO¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。仕様シャフト径 = 5mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 10mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M3幅 = 6mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥198~税込¥218~1個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め
セットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥379~税込¥417~1個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥368~税込¥405~1個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 SUS304
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャフトに取り付けることができます。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本材質ステンレスSUS304ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷六角シャフトに取り付けることができます。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本材質鉄S45C表面処理無電解ニッケルメッキねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
20x40x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個5日以内出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)20外径(Φmm)40