絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50
  • 0~100(94)
  • 0~150(49)
  • 0~200(49)
  • 0~300(13)
  • 0~360(27)
  • 50~100(44)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(34)
  • 250~300(31)
  • 300~360(33)
  • -10~50(20)
  • -20~50(59)
  • -20~100(44)
  • -20~105(16)
  • -30~50(47)
  • -40~50(17)
  • -50~0(28)
  • -50~50(14)
校正証明書
  • 付き(30)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(5)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(59)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(14)
  • 450~500未満(15)
  • 600~650未満(6)
  • 900~1000未満(4)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1800~2000未満(1)
最小目盛(℃)
  • 0.1(25)
  • 0.2(5)
  • 0.5(6)
  • 1(29)
設置方式
  • 壁掛け(1)
  • 手持ち(12)
  • 浸没(18)
材質
  • その他(16)
  • ガラス(11)
  • 樹脂(2)
その他・ガラス・樹脂
分解能
  • 0.1(1)
0.1
ブランド
  • 安藤計器製工所(36)
  • 日本計量器工業(27)
  • 三商(19)
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • 東亜計器(7)
  • アズワン(6)
  • エスコ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ケニス(3)
  • クレセル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • フロン工業(1)
安藤計器製工所・日本計量器工業・三商・佐藤計量器製作所・東亜計器・アズワン・エスコ・TGK(東京硝子器械)・ケニス・クレセル・イチネンTASCO・エンペックス気象計・フロン工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50
0~100(94)
0~150(49)
0~200(49)
50~100(44)
100~150(39)
150~200(43)
-20~50(59)
-20~100(44)
-30~50(47)
測定範囲(℃)をもっと見る
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計 佐藤計量器製作所棒状標準温度計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被覆温度計 ケニスフッ素樹脂被覆温度計ケニス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm)3001目盛1℃
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業
31,980税込35,178
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2分解能0.1校正証明書一般校正
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)アズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷
タイプアルコール最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
国家検定証印付アルコール温度計 ケニス国家検定証印付アルコール温度計ケニス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)3001目盛1℃
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
22,980税込25,278
1本
当日出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き
短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,885税込3,174
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルコール足長棒状温度計 三商アルコール足長棒状温度計三商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
フッ素コーティング温度計 三商フッ素コーティング温度計三商
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300最小目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 日本計量器工業足長赤液棒状温度計日本計量器工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
留点温度計 300mm アズワン留点温度計 300mmアズワン
14,600税込16,060
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
619税込681
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的な仕様の短いタイプの温度計です
アルコール精密棒状温度計 三商アルコール精密棒状温度計三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
23,760税込26,136
1個
当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
二重管アルコール温度計 三商二重管アルコール温度計三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)1
精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)精密水銀温度計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
13,407税込14,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1式
21日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
標準温度計(水銀ゼロ) ケニス標準温度計(水銀ゼロ)ケニス
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
付属品検査成績表全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
水銀精密棒状温度計 0.1 全没 黄 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.1 全没 黄 1-59シリーズ安藤計器製工所
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ安藤計器製工所
599税込659
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
設置方式全没
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm日本計量器工業
10,980税込12,078
1本
当日出荷
材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-01
標準温度計 校正証明書付 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 成績書付日本計量器工業
53,980税込59,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 日本計量器工業精密棒状水銀温度計日本計量器工業
9,398税込10,338
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
目盛が細かく精密測定用温度計です
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
17,880税込19,668
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
標準温度計(二重管) 日本計量器工業標準温度計(二重管)日本計量器工業
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀精密温度計 1/2目盛 三商水銀精密温度計 1/2目盛三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
37,980税込41,778
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン
21,600税込23,760
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付アズワン
42,980税込47,278
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
足長赤液棒状温度計 校正証明書付 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)材質赤液質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
NM標準温度計 校正書類付 日本計量器工業NM標準温度計 校正書類付日本計量器工業
41,980税込46,178
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
棒状温度計