絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~60(1)
- 10~40(1)
- -5~50(1)
- -20~105(1)
- -30~50(3)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 300~350未満(2)
最小目盛(℃)
- 1(4)
- 2(1)
材質
- ガラス(2)
- ステンレス(1)
- 木(1)
- 樹脂(4)
ブランド
- 高森コーキ
- モノタロウ(1)
- 安藤計器製工所(91)
- 日本計量器工業(53)
- 東亜計器(48)
- 佐藤計量器製作所(36)
- 三商(31)
- エスコ(22)
- シンワ測定(22)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- エンペックス気象計(13)
- CRECER(クレセル)(11)
- アズワン(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(5)
- イチネンTASCO(3)
- フロン工業(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タニタ(2)
- ビクセン(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~60(1)
10~40(1)
-5~50(1)
-20~105(1)
-30~50(3)

アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)
高森コーキ¥889税込¥9781本当日出荷アルコール温度計の金属保護ケース材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
板付温度計(-30~50℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
Φ100温湿度計(-30~50℃)
高森コーキ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
Φ65温湿度計(-30~50℃)
高森コーキ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
バイメタル地温計(0~60℃)
高森コーキ¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用
S型地温気温計(-5~50℃)
高森コーキ¥599税込¥6591本5日以内出荷地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
ミニ地温計(10~40℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)6全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6