絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~60(1)
  • 10~40(1)
  • -5~50(1)
  • -20~105(1)
  • -30~50(4)
  • -32~550(1)
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(204)
  • エスコ(183)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(100)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(60)
  • 日本計量器工業(60)
  • Raythink(57)
  • シンワ測定(52)
  • アズワン(49)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • 安立計器(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)

    高森コーキ
    889税込978
    1本
    当日出荷
    アルコール温度計の金属保護ケース
    材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
  • S型地温気温計(-5~50℃) 高森コーキ

    S型地温気温計(-5~50℃)

    高森コーキ
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。
    材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
  • 板付温度計(-30~50℃) 高森コーキ

    板付温度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。
    材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
  • Φ100温湿度計(-30~50℃) 高森コーキ

    Φ100温湿度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
    材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
  • Φ65温湿度計(-30~50℃) 高森コーキ

    Φ65温湿度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
    材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
  • バイメタル地温計(0~60℃) 高森コーキ

    バイメタル地温計(0~60℃)

    高森コーキ
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
    材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用
  • ミニ地温計(10~40℃) 高森コーキ

    ミニ地温計(10~40℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
    材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
  • PC製寒暖計(-30~50℃) 高森コーキ

    PC製寒暖計(-30~50℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計(プラスチック製) スタイリッシュな温度計です。
    材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油質量(g)約49測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×250×9
  • アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。
    材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)6全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
  • 放射温度計インフラレッド 高森コーキ

    放射温度計インフラレッド

    高森コーキ
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。 照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。 ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。
    仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒測定範囲(℃)-32~550本体質量(g)103g(電池含まず)測定精度-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm分解能(℃)(最小目盛)0.1機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能使用電池単4乾電池×2本(別売)放射率0.95(固定)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~80%rh
温度計