絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~60(1)
- 10~40(1)
- -5~50(1)
- -20~105(1)
- -30~50(4)
- -32~550(1)
ブランド
- 高森コーキ
- モノタロウ(21)
- 佐藤計量器製作所(382)
- エスコ(269)
- testo(テストー)(262)
- CHINO(チノー)(194)
- アズワン(132)
- ナリカ(118)
- 安立計器(111)
- シンワ測定(106)
- 安藤計器製工所(100)
- エンペックス気象計(95)
- T&D(ティアンドデイ)(90)
- 日油技研工業(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(85)
- 熱研(83)
- サーモポート(76)
- マザーツール(73)
- 日本計量器工業(73)
- CRECER(クレセル)(71)
- 東亜計器(67)
- ブランドをもっと見る

アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)
高森コーキ¥889税込¥9781本当日出荷アルコール温度計の金属保護ケース材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
S型地温気温計(-5~50℃)
高森コーキ¥599税込¥6591本5日以内出荷地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
板付温度計(-30~50℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
Φ100温湿度計(-30~50℃)
高森コーキ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
Φ65温湿度計(-30~50℃)
高森コーキ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
バイメタル地温計(0~60℃)
高森コーキ¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用
ミニ地温計(10~40℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
デジタル温湿度計(時計・カレンダー機能付)
高森コーキ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます 時計・カレンダー機能付き。付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池 1本本体寸法(mm)約103×96×20精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90%寸法(m)外部センサー:約1.9測定周期(秒)約20表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
PC製寒暖計(-30~50℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷シンプルで見やすい温度計(プラスチック製) スタイリッシュな温度計です。材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油質量(g)約49測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×250×9
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)6全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
放射温度計インフラレッド
高森コーキ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。 照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。 ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒測定範囲(℃)-32~550本体質量(g)103g(電池含まず)測定精度-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm分解能(℃)(最小目盛)0.1機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能使用電池単4乾電池×2本(別売)放射率0.95(固定)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~80%rh