ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)20
付属品カプラープラグ
全長(mm)170(ソケット含まず)
質量(kg)0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
能力ボルト径(mm)10
空気消費量(Nm3/min)0.25
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)122
全長(mm)263
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
本体質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)132
質量(g)470
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
空気消費量(L/min)65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)160
質量(g)650
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
種類ラチェットドライバー
材質(グリップ)アルミ
刃先マグネットなし
セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)9.5
質量(g)540
全長(mm)172
最大締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
ホース取付口PT1/4
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.09
トラスコ品番773-6975
商品構成単品
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業
乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業
狭いスペースでのねじ脱着作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500
最大トルク(N・m)30
トラスコ品番755-0308
全長(mm)174(ソケット無)
質量(kg)0.65(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.25
差込サイズ(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)10
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500
最大トルク(N・m)68
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)0.65
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5
無負荷空気消費量(m3/min)0.07
実用トルク(N・m)56
能力ボルトM10
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)30
仕様ソケットロック機構/なし
トラスコ品番288-0032
全長(mm)227
質量(kg)1.22
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])420
付属品エアープラグ20PMタイプ
全長(mm)120
質量(kg)0.4
差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番287-6337
全長(mm)167
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)9.5
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
空気消費量(m3/min)0.2
ホース継手1/4 NPT
締付トルク(N・m)20
能力(mm) 普通ボルト10
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-23
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
トルク(N・m)20
付属品カプラ(オス)
質量(g)500
空気消費量(L/min)100
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44
ソケット差込角(mm)9.5
コンプレッサー1馬力以上を推奨
能力ボルトM6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番446-0332
質量(kg)0.60
全長L(mm)186
空気消費量(L/min)85
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。
農機具の爪交換に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
最大締付トルク(N・m)350
仕様レギュレーター内蔵
トラスコ品番332-1215
全長(mm)580
質量(kg)4.15
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。