ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
16(3)
20(11)
30(9)
34(11)
35
40(11)
54(3)
68(3)
80(6)
100(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
付属品CMオネジカプラー
トラスコ品番125-6885
材質アルミ合金、鉄
全長(mm)180
質量(g)520
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])290
トラスコ品番111-3358
全長(mm)203
質量(kg)0.67
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600
トラスコ品番102-8423
全長(mm)192
質量(kg)0.7
空気消費量(m3/min)0.4
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])170
最大締付トルク(N・m)35
トラスコ品番859-4103
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)179
質量(g)741
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)180
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])170
最大締付トルク(N・m)35
トラスコ品番859-4101
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)179
質量(g)750
差込角(mm)6.35
空気消費量(L/min)180
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途自動車整備作業に。
使用空気圧力(MPa)0.63
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。