絞り込み
最大トルク(N・m)
- 30(2)
- 40(3)
- 80(2)
- 160(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 140(1)
- 160(2)
- 240(1)
- 250(3)
- 300(1)
- 350(1)
- 450(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(6)
- エス・ピー・エアー(12)
- 瓜生製作(9)
- 空研(8)
- ハゼット(7)
- エスコ(6)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- RS PRO(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- RED EAGLES(4)
- KTC(3)
- 東空販売(3)
- インガソール・ランド(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヨコタ工業(2)
- JTC(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
30(2)
40(3)
80(2)
160(1)

ポケットラチェットR 9.5
SHINANO(信濃機販)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
エアラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17無負荷回転数(min-1[r.p.m])450使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ラチェットレンチ 9.5mm
SHINANO(信濃機販)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
スルーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
コードレス・ラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1
ミニエアーラチェット
SHINANO(信濃機販)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
エッジプレッサー セット
SHINANO(信濃機販)¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
エッジプレッサー
SHINANO(信濃機販)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
ラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。用途自動車の整備・分解作業。トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
エアーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。トラスコ品番297-1861全長(mm)125質量(kg)0.42差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])350空気消費量(m2/min)0.2能力ボルト径(mm)8
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ