エアーラチェットレンチ :「オフセットメガネ」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
30(2)
40(3)
80(2)
160(1)
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番390-1670
全長(mm)210
質量(kg)0.54
タイプメガネレンチタイプ
対辺寸法(mm)8・10・12・14・17
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。
ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。
ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。
レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)40
トラスコ品番336-6707
全長(mm)192
質量(g)620
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
トラスコ品番297-1861
全長(mm)125
質量(kg)0.42
差込角(mm)9.5
空気消費量(m2/min)0.2
能力ボルト径(mm)8
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番287-6337
全長(mm)167
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)211
質量(kg)0.54
差込角(mm)8~17角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
空気消費量(m3/min)0.323
振動6.8/1.1m/s2
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269
質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)
差込角(mm)9.5角
電圧(V)DC10.8
モーター直流マグネットモーター
騒音値(dB)82.5/(93.5)A
充電時間約90分(満充電)
電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)
締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
振動4.2/1.5m/s2
回転速度0~240min-1
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)167
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)82/(93)A
空気消費量(m3/min)0.323
能力ボルト径(mm)10
振動5.2/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。
最大トルク(N・m)40
差込角(mm)9.5
能力ボルト径M10
全長(mm)168
全高(mm)36
質量(kg)0.54
空気消費量(m3/min)0.27
騒音レベル(dB(A))84
振動(a)4.5M/S2
エアーインレット(インチ)1/4
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。
仕様無負荷回転数:300r.p.m
全長(mm)125
質量(g)400
差込角(mm)9.5
空気消費量(m3/min)0.31
能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
全長(mm)223
質量(kg)1.08
駆動方式エアー駆動
空気消費量(m3/min)0.51
騒音レベル(dB(A))82(93)
振動3軸合成値(m/s2)2.5
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
全長(mm)223
質量(kg)1.08
駆動方式エアー駆動
空気消費量(m3/min)0.51
騒音レベル(dB(A))82(93)
振動3軸合成値(m/s2)2.5
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。