引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
用途アウトドア。災害備蓄品
付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリング
トラスコ品番592-8004
幅(mm)66
色OD
高さ(mm)114
奥行(mm)59.5
電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電)
保護等級IP68
光源色白・赤
充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)
充電方式USB充電タイプ(USBType-C)
明るさ(Lm)最大650
照射距離(m)最大15
点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ランタン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。