絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(40)
  • オーム電機(17)
  • GENTOS(12)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • ELPA(8)
  • ANTEL(7)
  • ストリームライト(6)
  • セーブインダストリー(6)
  • LED LENSER(6)
  • HASEGAWA(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • トレードワン(4)
  • タマハシ(4)
  • MPOWERD(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
使用電池
  • 専用充電池(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(3)
保護等級
  • IPX3(1)
IPX3
質量(g)
  • 200~300未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
200~300未満・1500~2000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDキャンプランタン ファム 日動工業LEDキャンプランタン ファム日動工業
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台質量(g)269電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh保護等級IPX3色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500使用電池リチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120電球の種類LED
まきまきキャンプライト 日動工業まきまきキャンプライト日動工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
巻くだけで簡単収納!巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。
用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)244電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)定格寿命(時間)球:30000色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800使用電球LED照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100寿命約150回バッテリー容量(Ah)1.8使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色充電時間(時間)4.5サイズ(mm)W119×D119×H41関連資料(0.99MB)点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯演色指数(Ra)82定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
充電式LEDワークランタン50W 日動工業充電式LEDワークランタン50W日動工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED定格光束(Lm)4000質量(kg)1.6付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0Aバッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
ランタン