- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- 4ページ目
4ページ目: ランタン
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
明るさ3段階。
持ちやすいラバーハンドル 。
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×174×69
光源白色 LED×1灯
電池寿命(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間
光束(Lm)(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
1台
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
シーンに合わせてランタンライト・ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯・卓上ライトに形状を変えられる3WAY仕様 。ランタン使用時は優しい暖色ライト 。卓上ライトや読書灯のような使い方も可能
用途卓上ライトや読書灯、ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯、ランタンとして
質量(g)約210(電池含まず)
電源単3形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)
全光束(Lm)最大約100(HIGH)・約50(LOW)・最大約160(トップライト)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×130×155
使用電球(ランタンライト)電球色LED(交換不可)・(トップライト)白色LED(交換不可)※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命連続約20時間(LOW)・連続約12時間(HIGH)・連続約10時間(トップライト)※新品のアルカリ乾電池使用時 ※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
防水性防水機能なし
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『充電式ツーウェイランタン』は、充電&給電が可能なコンパクトランタンです。本体上部が可動式になっており、伸ばすとランタンに、縮めるとトーチになる便利なアイテムです。充電することで繰り返し使用でき、スマホなどのUSB機器への給電も可能です。使用シーンに合わせて高輝度、低輝度、点滅の3モードに切り替えが可能です。
用途緊急時だけでなく、日常使いに。
付属品充電ケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)212
出力DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トーチ時】49×49×132【ランタン時】49×49×146
光源高輝度1W 白色LED×1
バッテリーLi-ionバッテリー 3.2V/2000mAh
連続点灯時間(時間)【High(高輝度)】8 / 【Low(低輝度)】34 / 【点滅時】15
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『充電式ツーウェイランタン』は、充電&給電が可能なコンパクトランタンです。本体上部が可動式になっており、伸ばすとランタンに、縮めるとトーチになる便利なアイテムです。充電することで繰り返し使用でき、スマホなどのUSB機器への給電も可能です。使用シーンに合わせて高輝度、低輝度、点滅の3モードに切り替えが可能です。
用途緊急時だけでなく、日常使いに。
付属品充電ケーブル(約1m)
色ホワイト
質量(g)212
出力DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トーチ時】49×49×132【ランタン時】49×49×146
光源高輝度1W 白色LED×1
バッテリーLi-ionバッテリー 3.2V/2000mAh
連続点灯時間(時間)【High(高輝度)】8 / 【Low(低輝度)】34 / 【点滅時】15
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 。大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 。面発光LED(COB)タイプ 。カラビナフック 。強力マグネット付き 。可動式スタンド 。三脚取付け穴付き 。充電用コード付属
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。
付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1
質量(g)50
電圧(V)DC3.7
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26
バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可
使用電球白色LED ※交換不可
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)
設置場所屋内・屋外
入力電流(A)充電プラグ:0.5
バッテリー容量(mAh)500
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
テント、現場作業をやさしく照らす吊り下げ式ライト。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アウトドアはもちろん、日常生活の様々なシーンで使えます。マグネット付きなのでスチール製(鉄製)フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用できます。フック付なので、吊り下げて使用できます。収納袋は広げて、マグネットで挟めばシェードになります。吊るすだけではなく、テーブルの上に置いてテント内、作業場を明るく照らしたり、就寝前の常夜灯としても使えます。収納袋に入れて持ち歩き可能。足元を照らせます。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体、収納袋、USBケーブル(Type-C)
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル(アルミ蒸着)
色オリーブ
質量(g)120
電源リチウムイオン電池1800mAh/3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)70×70×60
連続使用時間HIGHモード=7時間、LOWモード=14時間、FLASHモード=7時間 ※使用状況により異なります。
光源チップ型LED(発行ダイオード)8個
充電時間6時間
明るさ(Lm)HIGHモード:180 / LOWモード:100
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:GREIGE
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:CORAL PINK
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:MOSS GREEN
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1
質量(g)375
電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず)
連続使用時間(時間)最大:3、最小:47
光源4W電球型LED
色温度2700K
充電時間2時間40分
明るさ(Lm)最大:80、最小:6
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
キャプテンスタッグ オイルランタン〈中〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。
材質ガラス
径(mm)×高さ(mm)85×90
キャプテンスタッグ キャンドルオイルランプ専用の替え芯です。
対応製品UK-522 CS キャンドルオイルランプ (ブロンズ)
材質コットン
径(Φ)×全長(mm)4×180
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄
質量(g)250
電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×190(フック含まず・本体のみ)
連続使用時間(時間)2.5~8
光源COB LED3個
充電時間約6時間
明るさ(Lm)20~200
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)。長さ調節可能な取っ手&フック付き。他の端末への充電も可能
幅(mm)116
質量(kg)0.6
高さ(mm)190
奥行(mm)116
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。長さ調節可能な取っ手&フック付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)
幅(mm)84
質量(kg)0.28
高さ(mm)137
奥行(mm)84
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1
材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン
色オリーブ
質量(g)190
電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50
連続使用時間(時間)3
光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個
充電時間(時間)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約400(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)
光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)
連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず)
質量(g)約245(乾電池含まず)
明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2
連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約230(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)
電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。
明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
キャプテンスタッグ フィールド ガスランタン〈L〉交換用ホヤ。
材質耐熱ガラス
寸法(Φ×mm)(約)110×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
材質鉄(クロムめっき)
色ブロンズ
直径(Φmm)(約)190×20
質量(g)約110
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。
仕様使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。
材質本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス
容量(mL)適正容量(約):200
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×120×250(本体のみ)
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材
質量(kg)約0.5
外径×高さH(Φmm×mm)約126 311
全光束(Lm)5-200
発光色電球色(2200K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約8~120
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災
仕様充放電サイクル:1000回
質量(g)135
電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124
バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh
充電時間(時間)3
設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)RL-01
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。
仕様充放電サイクル:500回
質量(g)315
電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh
充電時間(時間)5.5
設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)RL-02
取扱説明書(1.62MB)
再生材使用使用
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約641
外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)実用:10
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)
連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)
動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧79dB
充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子充電用…USB-Cポート
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52
変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途夜間・暗い所での作業に
質量(g)562
本体質量(kg)約0.56(電池含まず)
使用電球白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可
使用電池単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応
付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書
適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー
質量(g)565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284
定格出力USB Type-A:5V/2A
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh
充電時間空の状態から満充電まで約4時間
保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能
動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50
充電可能回数300回
明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190
定格入力USB Type-C:5V/2A
点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh
充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]
色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K
保証期間1年間
保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能
防塵防水性能IP53等級
動作温度(℃)0~35
充電可能回数300回(機器および使用条件による)
明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン
定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A
点灯時間約 13~57時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
巻くだけで簡単収納!。巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。
用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時
仕様屋内用
付属品USBケーブル(Type-C)
質量(g)244
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)
定格寿命(時間)球:30000
色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800
使用電球LED
照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100
寿命約150回
使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40
光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色
充電時間(時間)4.5
サイズ(mm)W119×D119×H41
関連資料(0.99MB)
点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト。レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。ハンドル付きで持ち運びラクラク。吊るしての使用もOK。優しい電球色の光が照らします。アウトドアにも。点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式。3ヶ月間保証書付き
付属品取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)(約)460(電池含まず)
使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
LED色電球色
連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28
光束(Lm)5~90
電球の種類LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)
材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール
質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず
寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11
使用電池単三乾電池(別売)
連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です
明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)
収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『グリゴランプ用アロマディフューザー』は、絵や塗り絵、クラフト作品、想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけるグリゴランプ用のアロマディフューザーです。浮かびあがる幻想的なシルエットを見ながらこちらのアロマディフューザーをお使いいただければ、お好みの香りも同時にお楽しみいただけます。これにより、視覚的な美しさだけでなく、嗅覚からも心地よい空間を演出できます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。
直径(Φcm)4.4
1式(2個)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
『グリゴランプ用カラーリング紙20枚』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけるグリゴランプ専用のカラーリング紙です。夢あふれる20枚の楽しい塗り絵用紙となっています。お子様だけでなく大人も楽しめる、創造性を刺激する画期的なアイテムです。色の認識、創造性、集中力、手先の巧みさなど、子どもの成長を促す様々な効果が期待できます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。
1式(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
『グリゴランプ 本体基本セット』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけます。浮かびあがる幻想的なシルエットが心身の疲れを癒してくれます。サイズ感もコンパクトなので、作業デスクにも置いたりでき、インテリアとして抜群の効果を発揮します。LEDを使用しているものが多く、頻繁に交換する必要がなく、従来の白熱灯と比較して、消費電力が少なく、ランニングコストを抑えることができます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。
仕様入力電圧5V(マイクロUSBケーブル使用)
セット内容パッケージ・ランプベース・ランプトップ・LEDライト・USBケーブル1.5m・カッティングガイド・ドローイングシート(2枚)・カラーリングシート(2枚)・パターンテーマ・アートシェード・取扱説明書
消費電力(W)2.5
寸法(cm)組立後:20.5×9.7×17
入力電流(A)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
『グリゴランプ用白紙20枚』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけるグリゴランプの専用用紙です。クレヨン、色鉛筆、水彩画などお気に入りの画材が使えます。光を均一に透過させるため、グリゴランプの光を最大限に引き出すことができます。また、表面が非常に滑らかで、光を反射しにくいため、クリアな映像が得られます。水や湿気に強く、長期的な使用にも耐えられます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。
1式(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
災害にも役立つ機能がこの1台に満載!
3種類の充電機能!様々なエネルギー変換学習ができる!
仕様●商品サイズ:180×70×69mm●セット内容:ソーラーパネル・レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ・スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1●材質:ABS●重量(g):298●梱包形態:箱入り
アズワン品番68-1986-78
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。