絞り込み
ブランド
  • ストリームライト(4)
  • エスコ(2)
  • NiteIze(1)
  • LUX PRO(1)
使用電池
  • 単1乾電池(2)
  • 単3乾電池(2)
  • 単4乾電池(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 50~59時間(1)
  • 100時間以上(6)
保護等級
  • IPX7
  • IP44(2)
  • IP64(8)
  • IP65(1)
  • IP66(9)
  • IP67(7)
  • IP68(3)
  • IPX2(2)
  • IPX3(6)
  • IPX4(38)
  • IPX5(1)
  • IPX6(5)
質量(g)
  • 160~180未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 800~900未満(1)
160~180未満・200~300未満・800~900未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単1乾電池(2)
単3乾電池(2)
単4乾電池(1)
LEDランタン LUX PROLEDランタンLUX PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。 ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。 端面には吊下用フックとマグネット付 IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など電球の種類LED明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)質量(g)170連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間材質PC/ゴム寸法(mm)50×110
スーパーランタン 1100ルーメン ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメンストリームライト
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。 充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。 直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。 水に浮くので災害時にも役立ちます。 スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅)付属品AC充電コード電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー光源白色C4 LED×1、赤色LED×4防水保護等級IPX7連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
リチャージャブルランタン+ストリングライト NiteIzeリチャージャブルランタン+ストリングライトNiteIze
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
明るさにプラスの機能を備えた革新的なLEDライト、リチャージャブルランタン+ストリングライト。200ルーメンのホワイトランタン、4色固定モードと4色のマルチカラーモード。ストリングライト(LEDワイヤー)は手回しで収納可能。付属のUSB-Cケーブルを使用して2.5時間で充電が完了。ランタン+ストリングライトの点灯時間:3時間ストリングライトの点灯時間:6.5時間防水(IPX4)のランタン+防水(IPX7)のストリングライト。
材質ABS樹脂、銅線、リチウムイオン電池質量(g)206長さ(m)【ストリングライト】7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×24保護等級ランタン:IPX4、ストリングライト:IPX7充電時間(時間)2.5連続点灯時間(時間)ランタン+ストリングライト点灯時:3、ストリングライト点灯時:6.5
シージAA ミニLEDランタン ストリームライトシージAA ミニLEDランタンストリームライト
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
ミニサイズの防水LEDランタンミニサイズの防水LEDランタン。 強力なC4 LED。 本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。ピンクリボン運動協賛モデル。 ストリームライト社はピンクシージ1個につき、The Breast Cancer Research Foundationへ2ドル寄付しています。
明るさ(Lm)High:200、Medium:100、Low:50、赤色: 0.7、赤色SOS点滅:0.7ピンクリボン電源単三アルカリ電池×3本(別売)防水保護等級IPX7(1m)連続点灯時間(時間)High:7、Medium:15.5、Low:37、赤色:192、赤色SOS点滅:288
スィージ・ランタンAA ストリームライトスィージ・ランタンAAストリームライト
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。
使用電池単3形乾電池×3本保護等級IPX7最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間アズワン品番62-2930-82
スィージ・ランタン ストリームライトスィージ・ランタンストリームライト
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
真に信頼できる多機能な「スィージ・ランタン」。上下のDリングと大型のハンドルで多彩なライティングが可能。ハイパワーな白色LEDは「高」で30時間、「低」では295時間もの点灯時間を実現。暗闇での防眩に最適な赤色LEDも装備していて、非常時にはSOSのモールス符号を赤色光の点滅で発信することができます。本体には衝撃に非常に強いポリマー樹脂を採用すると共に、どの方向から落下しても本体を包み込むゴムのクッションから接地する設計となっています。スイッチはボディー面から凹ませて配置してありますので、操作性を損なわずに運搬中の誤点灯を減らすことができます。また、スイッチ自体の発光色が緑、黄、赤と変化してバッテリーの残量を表示します。
カーキ保護等級IPX7アズワン品番62-2930-81
[単3x3本] ランタン/LED エスコ[単3x3本] ランタン/LEDエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む)電球の種類LED明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
[単1x3本] ランタン/LED エスコ[単1x3本] ランタン/LEDエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
バッテリー残量表示機能付 ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)
質量(g)878(電池含む)電球の種類LED明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード)エスコ品番EA758CV-46B材質エラストマー、タフポリカーボネート寸法(mm)Φ96.5×184電源単1電池×3本(別売)保護等級IPX7光源白色LED4個、赤色LED球1個使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)耐衝撃性2m防水仕様IPX7最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
ランタン