絞り込み
使用電池
  • 単1乾電池(1)
  • 単3乾電池(1)
  • 専用充電池(3)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 20~29時間(2)
  • 30~39時間(1)
  • 70~79時間(1)
  • 100時間以上(2)
保護等級
  • IP64
  • IP44(2)
  • IP65(1)
  • IP66(9)
  • IP67(6)
  • IP68(2)
  • IPX2(2)
  • IPX3(5)
  • IPX4(39)
  • IPX5(1)
  • IPX6(3)
  • IPX7(7)
質量(g)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~2500未満(1)
200~300未満・300~400未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • GENTOS(3)
  • HASEGAWA(2)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)・GENTOS・HASEGAWA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(1)
専用充電池(3)
  • エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOS

    エクスプローラー 超暖色焚色ランタン

    GENTOS
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
    用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様2m落下耐久付属品ハンガーフック全光束(Lm)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個防塵防水性能64光束(Lm)420照射距離(m)25点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3落下衝撃(m)(耐久)2最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS

    調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D

    GENTOS
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
    用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。付属品テスト用電池トラスコ品番535-4822材質PC全長(mm)132ホワイト電源(V)単3アルカリ電池×4本外径(Φmm)59保護等級IP64(耐塵・防滴)明るさ(Lm)440(白色)照射距離(m)26最大点灯時間8時間落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOS

    エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
    用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
    用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
    用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A)使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。質量(kg)2.7消費電力(W)10(全周モードMAXの場合)本体寸法(mm)158×158×286全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW保護等級IP64バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)色温度(K)6500バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約3.7モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶バッテリー容量(mAh)5200電球の種類LED点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOWエコロジー商品省エネ
  • LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
    電球の種類LED全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)保護等級IP64寸法(mm)65×65×110点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)色温度(K)LED:6500給電方式5V、1A(約2時間)充電時間(時間)約4付属品マイクロUSBケーブル(約1m)使用環境温度(℃)-10~40、常湿材質アルミ・ABS使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)バッテリー容量(Ah)4最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)エコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタン PL0-20LE HASEGAWA

    LEDポールランタン PL0-20LE

    HASEGAWA
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-1302保護等級IP64エコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタン HASEGAWA

    LEDポールランタン

    HASEGAWA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED
ランタン