絞り込み
使用電池
- 専用充電池(4)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- その他(1)
電球の種類
LED(3)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 100時間以上(3)
保護等級
- IP67
- IP44(2)
- IP64(8)
- IP65(1)
- IP66(9)
- IP68(3)
- IPX2(2)
- IPX3(3)
- IPX4(38)
- IPX5(1)
- IPX6(3)
- IPX7(7)
質量(g)
- 80~100未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
80~100未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- GENTOS(1)
- LED LENSER(1)
- LUMENA(ルーメナー)(4)
GENTOS・LED LENSER・LUMENA(ルーメナー)
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(4)

充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X
LUMENA(ルーメナー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)入出力DC5V・2.4A防水保護等級IP67(最高水準)
充電式パネルライト大
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)落下耐久(m)2
LEDランタン AL10R Work
LED LENSER¥44,980税込¥49,4781個当日出荷AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390色黒高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
小型LEDランタン M3
LUMENA(ルーメナー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル色ベージュ質量(g)約95入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)バッテリー容量(Ah)3250保証期間1年入力端子Type-C充電時間(時間)約3時間半防水保護等級IP67電球の種類LED点灯時間(時間)約7~200エコロジー商品省エネ
小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン
LUMENA(ルーメナー)¥17,980税込¥19,7781セット13日以内出荷一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200エコロジー商品省エネ
小型LEDランタン M3 テーブルランプ ホワイト
LUMENA(ルーメナー)¥17,980税込¥19,7781セット13日以内出荷一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200エコロジー商品省エネ