ランタン :「耐衝撃」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC、ABS
質量(kg)約0.2
外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188
全光束(Lm)15-300
発光色電球色(2000K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約3~60
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
マルチLEDライト、レイディアント 200 ランタン+フラッシュライト。ランタンとフラッシュライトを合わせたマルチLEDライト。ランタンとフラッシュライトは同時に点灯が可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。
材質強化プラスチック、ステンレススチール、LED
質量(g)189(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×163×70
保護等級IPX4
使用電池単3電池×4本(別売)
明るさ(Lm)50/100/180/200
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7/8時間50分/8.5/16.5
1台
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
明るさが切替できるレイディアント 400 ランタン。上下にある光学反射ドームが光を均等に拡散。ハイ/ミディアム/ローの明るさ切替が可能。収納時や光の調節に使えるストレージバッグ付き。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。
仕様ストレージバッグ付き
材質強化プラスチック、ステンレススチール、LED
質量(g)327(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×200×98
保護等級IPX4
使用電池単1電池×3本(別売)
明るさ(Lm)30/170/400
連続点灯時間(時間)26/112/795
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
用途アウトドアに。暗い場所で。
トラスコ品番368-4259
材質アルミニウム
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)85
奥行(mm)38
電源(V)単四電池3本
保護等級IPX4
明るさ(Lm)220
最大点灯時間3.5時間
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL2リチャージャブル ランタン。充電式ランタンから更にパワーアップした新シリーズ登場。充電式の400ルーメンのランタン。白色と黄色灯を含む6つのモード、USBポートを搭載。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー
質量(g)240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×70
保護等級IPX4
充電時間(時間)3.5
明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:40、ミディアム:200、ハイ:400、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25
連続点灯時間(時間)ムーンライト:144、ロー:39 3/4、ミディアム:22、ハイ:6 1/3、ハイ(黄色灯):35 1/2、ゆらぎ(黄色灯):56
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー
質量(g)340
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80
保護等級IPX4
使用電池単3電池×3本(※別売)
充電時間(時間)6
明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25
連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザー
トラスコ品番685-4252
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
幅(mm)110
全長(mm)390
色黒
高さ(mm)390
奥行(mm)110
電源専用充電池 + AC
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500
光源色白色、暖色
充電時間(時間)6.5
明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750
照射距離(m)60/50/40/30/15
最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h
落下耐久(m)1.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ハンドルを引き上げると自動点火。3面ライトが明るく手元を照らします。
材質耐衝撃性ポリスチレン、ポリスチレン他
使用電池単4電池×3本(別売)
直径×高さ(cm)収納時:6.9×9.6、点灯時:6.9×18.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。
ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。
最大200ルーメンの明るさで照射します。
200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様200lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5876
セット内容ストラップ、カラビナ
材質ボディ:ABS&アルミニウム
全長(mm)154
色黒
電源単3形乾電池(4個)別売
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX6
縦(mm)58
横(mm)58
耐衝撃性1.5m
照射距離(m)(有効)15
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します
3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード
単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能
防水保護等級はIPX6の耐水形
約2mからの落下衝撃に耐えられます
持ちやすいしっかりとしたハンドル付き
夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625
全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100
保護等級IPX6
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)
耐衝撃性能約2m
取扱説明書(0.77MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
バッテリー残量表示機能付
ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)
質量(g)878(電池含む)
電球の種類LED
明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード)
エスコ品番EA758CV-46B
材質エラストマー、タフポリカーボネート
寸法(mm)Φ96.5×184
電源単1電池×3本(別売)
保護等級IPX7
光源白色LED4個、赤色LED球1個
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
耐衝撃性2m
防水仕様IPX7
最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。