絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200(4)
  • その他(1)
使用液
  • 井戸水(2)
  • 清水(2)
ブランド
  • 日立(4)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100
AC200(4)
その他(1)
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所浅井戸用ホームポンプ寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌日出荷
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
浅深両用[自動]ポンプ 日立浅深両用[自動]ポンプ日立
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
取扱液井戸水
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所浅井戸用ホームポンプ寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
浅井戸用 非自動ポンプ 日立浅井戸用 非自動ポンプ日立
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
浅深兼用井戸ポンプ 寺田ポンプ製作所浅深兼用井戸ポンプ寺田ポンプ製作所
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
井戸用ポンプ