井戸用ポンプ :「エアーガス」の検索結果
浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200
定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。
吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。
可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。)
アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。
防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。
樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
質量(kg)24
圧力スイッチ仕様浅井戸用:140~180、受水槽用:210~250(kPa)
設置場所屋外設置可
揚水量(L/min)46
使用温度常温(清水)
停止流量(L/min)2.5
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。