3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69 商品タイプ扇風機
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷