小型扇風機 :「ファン」の検索結果

関連キーワード
251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1 消費電力(W)(50/60Hz)26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164 首振り上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパンウエストファン
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策 質量(kg)0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55 充電時間(満充電まで)3.5時間 保証期間6ヶ月 風量調整3段階 ケーブルUSBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh)5000 ベルト長さ(cm)約100
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 仕様最大送風距離:約7m ブラック 質量(g)340 消費電力(W)6 電源USB ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3 風量調整3段階(弱・中・強) 上下角度調整上下90度(手動)
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学 セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1 材質ABS/金属 ホワイト 電圧DC 5V/1A 質量(g)144 消費電力(W)最大5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150 連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1 風量弱・中・強(3段階) 充電時間2.5時間 保証期間6か月 バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C
1個
3,990 税込4,389
欠品中

ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
仕様充電I/F:USB Type-C 付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g)(スタンド込)239 消費電力(W)5 電源DC5V/1A 本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh 風量調整100段階
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm) 質量(g)約 150 表示【充電残量】LED3灯でお知らせ 連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時 風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵) 保証期間1年間 充電時間(時間)約6(電源OFFの状態) RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)20 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85 再生材使用使用
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm)105 質量(kg)0.17 高さ(mm)205 奥行(mm)42 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間約150分 風量調整5段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ 材質本体:ABS、羽根:PP 羽枚数2枚(7枚&5枚) 本体寸法(mm)81×36×168 本体質量(g)144 消費電力5V/1A 連続使用時間(時間)最大4 風量調整4段階 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2000 mA 充電端子Type-C
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m) 材質ABS樹脂 質量(g)440 電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可 ハネ径(cm)17 羽根枚数3 電源自動OFF10時間 風量微弱・弱・中・強 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6 風量調整4段階 取付可能幅(mm)クリップ:40まで 上下角度調整360度 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,690 税込4,059
当日出荷

充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに 仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5 付属品USBケーブル(Type-C) 材質ABS 質量(g)158 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く) 風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート) 充電時間(時間)2.5
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg)1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

アイリスオーヤマタワーファン メカ式
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25/29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず) 風量調整弱、中、強 タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分 首振り左右首振り、固定
1台
5,490 税込6,039
欠品中

大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。
ライトグレー 消費電力(W)最大43 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91 風量調整7段階 モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもり タイマー1・2・4・6時間 左右首振【自動】75°/120°/330°
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

センター商事miniネックファン
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に ファン径(cm)約58 ホワイト 風量調整4段階+ウェーブ 質量(g)165 バッテリー容量(mAh)1200 高さ(mm)ファン部分:約48 アーム長さ(mm)約380 出力(W)ファン:3 充電時間(時間)2~4 使用時間(時間)2.5~4
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ジェット式小型ファン
・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付) クリアブラック 本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103 連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。 バッテリーリチウムイオン電池、3.7V / 2000mAh、7.4Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 4時間 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整3段階 (弱、中、強) 充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。 定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 動作温度範囲(℃)0~45
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 質量(kg)0.12 スイッチ電源/風量切替ボタン 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)78 質量(kg)0.12 高さ(mm)150 奥行(mm)35 スイッチ電源ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約150分 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【風量4】120
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷

買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ 幅(mm)72 質量(kg)0.05 高さ(mm)133 奥行(mm)28 スイッチメイン:電源/風量切替ボタン モーターDCモーター 使用電池単4形乾電池×3本 風量調整2段階
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ 幅(mm)89 質量(kg)0.11 高さ(mm)159 奥行(mm)32 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V1A 稼働時間(分)【強】70
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。
付属品リモコン 質量(kg)約2 コード長さ(m)1.5 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×813 消費電力(W)(50/60Hz)45 風量3段階切替 色(本体) 材質(羽根)PP 切タイマー3時間
1台
5,980 税込6,578
4日以内出荷

3D首振り卓上扇風機。 上下左右首振りなのでサーキュレーターとしても使用可能。 DCモーター搭載。 持ち運びしやすいハンドル付き。
用途卓上扇風機、DC扇、デスクファンとして。 机/キッチン/卓上/オフィス/事務所/換気 付属品専用ACアダプター 質量(kg)1.46 ホワイト ハネ径(cm)17 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×23.1×31 風量調整4段階(微弱・弱・中・強) タイマー機能1/2/4/8時間
1台
5,890 税込6,479
5日以内出荷

パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4 幅(mm)280 質量(kg)5.1 高さ(mm)910 奥行(mm)280 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)30 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)60/90/180/320 風量調整8段階 切タイマー1/2/4/6H
1台
14,980 税込16,478
欠品中

エスケイジャパンタワーファン
シンプルなつまみ操作 便利なオフタイマー機能付き(最大2h) 風量調節:3段階 左右自動首振り機能 軽量コンパクトタイプ
ホワイト 風量調整3段階、おやすみ リモコン 左右首振 切タイマー最大8時間 リズム風
1台
6,390 税込7,029
3日以内出荷

5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。 付属品USBケーブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175 連続使用時間(時間)約3.8~24 風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX 充電時間(時間)約3 取扱説明書(66.68MB)
1台
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)200(設置アーム除く) 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本) コード長さ(m)約1.3 ハネ径(cm)9 羽根枚数4 電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲180度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
2,990 税込3,289
欠品中

ファミリー・ライフマルチスイングファン
暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)(約)520 消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。 モーターDCモーター バッテリー4000mAh(2000mAh×2) 角度調整範囲水平約120度/垂直約115度 連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65 風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード) 充電時間(時間)約4 入力電源DC5V/1.8A 伸縮範囲(cm)28~65以内
1台
5,980 税込6,578
12日以内出荷

グローバル・ジャパンクリアハンディファン
イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!。3段階風量調節。Type-C充電。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C) 電源USB充電式 本体質量(g)98 連続使用時間約4時間45分(弱使用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×162 風量調整3モード(弱・中・強) 充電時間(時間)約2
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフオンプロダクツカラビナ付きハンディファン
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体/ABS、羽根/PP 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A 羽根枚数7 電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh 風量調整3段階(弱/中/強) 充電時間(時間)3 ハネ径(mm)約50 使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱) リズム風
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドとクリップから選べる2WAYファン。コンパクトでも羽根は小さすぎず、ちょうどいい大きさ。子供部屋で使用したり、自分専用の扇風機にしたり、さまざまなスポットで活躍します。上本体が360°回転するので、自由に首振り角度を調節できます。
質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)28/25 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210x260x335 電源コード(m)約1.4 風量調整上下角度調整、左右首振、風量調節 入数1台 羽根寸法(cm)約16
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷

ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA) 充電時間(時間)3 動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用) 質量(g)82 材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22 風量調整3段階
1個
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード ホワイト 質量(g)365(本体のみ) 消費電力(W)2.7 羽根枚数6枚 モーターDCブラシレスモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235 電源コード(m)1.1 風量調整3段階 羽根径(Φmm)155 上下角度調整(手動)0~15°
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷