3DデスクファンTOPLAND取扱停止中
3D首振り卓上扇風機。
上下左右首振りなのでサーキュレーターとしても使用可能。
DCモーター搭載。
持ち運びしやすいハンドル付き。
用途卓上扇風機、DC扇、デスクファンとして。
机/キッチン/卓上/オフィス/事務所/換気付属品専用ACアダプター質量(kg)1.46色ホワイトハネ径(cm)17羽根枚数7枚モーターDCモーター電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×23.1×31風量調整4段階(微弱・弱・中・強)タイマー機能1/2/4/8時間