絞り込み
定格使用率(%)
- 30
- 0.25(1)
- 0.35(1)
- 2(1)
- 15(1)
- 20(7)
- 25(5)
- 35(6)
- 40(10)
- 50(10)
- 60(56)
- 100(48)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ダイヘン(3)
半自動溶接機とは、溶接速度が速く、比較的操作が扱いやすい溶接機です。半自動溶接機にはガスが必要なタイプとガスが不要なタイプがあります。ノンガスタイプの溶接機ではステンレス、軟鋼の2種類の金属が溶接可能。ガス以外には電気を使用しますが、通電しない安全設計です。半自動溶接機は電源を入れて手順に従い操作すると、先端からワイヤーが出てくるため操作中の保持がしやすく、初心者でも扱いやすい溶接機になっています。溶接条件によっては溶接速度に時間がかかる場合の考慮も必要。
「定格使用率(%)」から絞り込む
2(1)
15(1)
20(7)
25(5)
30
35(6)
40(10)
50(10)
60(56)
100(48)

インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)質量(kg)23径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相200/三相200定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)溶接板厚(mm)1.0~6.0
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC
ダイヘン¥409,800~税込¥450,780~1セット翌々日出荷手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35
200V専用ノンガス半自動溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW)無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0適合材溶接可能素鉄・ステンレス本体質量(kg)16溶接板厚(mm)1.0~5.0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360
高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7
パナソニックコネクト¥439,800~税込¥483,780~1セット翌々日出荷手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。定格使用率(%)30ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6冷却方式空冷相数三相出力電流範囲(A)20~160最高無負荷電圧(V)36電源電圧変動180~220V
インバータ制御式小形直流アーク溶接機 B TAC 200Ⅱ
ダイヘン¥319,800税込¥351,7801セット翌々日出荷溶接電流は常に一定。広い入力電圧許容範囲。IGBT使用で小形・軽量定格使用率(%)30(200A)、100(110A)仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下付属品電源AR-SB200質量(kg)12周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220定格出力電流(A)200(160)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×380×296定格入力(kVA)8.3(7.6)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格負荷電圧(V)28(26)定格入力(kW)7(5.2)出力電流範囲(A)200~200(160)最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時)入力電圧許容範囲(V)170~250
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC
ダイヘン¥369,800~税込¥406,780~1セット翌々日出荷ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160AL仕様セット
パナソニックコネクト¥489,800税込¥538,7801セット翌々日出荷定格使用率 [10分周期] (%)30適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット
パナソニックコネクト¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷定格使用率 [10分周期] (%)30適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
パナソニック CO2半自動溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。用途薄板の溶接に。使用率(%)30付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160