絞り込み
定格使用率(%)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 35(4)
  • 40(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • シグウエルド社(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • マイト工業株式会社(2)
  • デンゲン(2)
  • ヤシマ(1)
  • リランド(RILAND)(1)
  • エサブ(EASB)(1)
  • ローチ社(1)
  • レグルス(1)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
0.25(1)
0.35(1)
15(1)
20(3)
25(2)
35(4)
40(1)
  • 100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1セットほか
    当日出荷
    誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
    用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
  • 100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
    電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
  • 200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ SUZUKID(スズキッド)

    200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ

    SUZUKID(スズキッド)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    4日以内出荷
    液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
    用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2電源ケーブル3m
  • 100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ

    SUZUKID(スズキッド)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
    用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
  • アーキュリー80NOVA黒金 SUZUKID(スズキッド)

    アーキュリー80NOVA黒金

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
    用途100V専用半自動溶接機。仕様ノンガス専用セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ出力(100V)MIG30~80A/MMA10~60A本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)(100V)0.35溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
  • 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200

    SUZUKID(スズキッド)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
    セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品

    SUZUKID(スズキッド)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    どこでも本格溶接、軽量・コンパクトで液晶パネルで細かな調整も可能、自動遮光溶接面と溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められます。本体質量が6.5kgと小型・軽量なので作業場所を選ばず持ち運びも簡単、使用率オーバー防止機能付きです。電圧調整/電流調整をそれぞれ細かく設定可能で、電流、電圧調整を数値で設定できる液晶デジタルパネルを採用しています。トーチのトリガスイッチを押すだけでワイヤが自動送給され溶接がスタートでき、視認性に優れたノズルを採用し、溶接個所が見やすくなりました。小型軽量であることに加え、付属のベルトで持ち運びやすい設計です。特別企画品で、自動遮光溶接面&溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められ、本体の上部が開閉する為、ワイヤの取り付けがしやすい設計です。
    用途溶接機、溶接面、ワイヤーのオリジナルセット品。付属品本体,ショルダーベルト,2P,100V変換アダプタ,自動遮光溶接面QS-200,ノンガス軟鋼ワイヤーPF-05仕様インチング機能付き(トリガースィッチを3秒握る)ケーブル長(m)【トーチ】1.7【アース】2定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)【溶接ノンガスワイヤ】0.8定格入力電流(A)25.3出力電流範囲(A)DC30~80溶接板厚(mm)鉄0.8~4,ステンレス0.8~1.5電源ケーブル3m
  • 半自動溶接機 SUZUKID(スズキッド)

    半自動溶接機

    SUZUKID(スズキッド)
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    限定カラーの溶接機です。付属品として、溶接用ワイヤ(PF-01)1巻とノズル(1個)、チップ(2個)がセットになっています。 。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
    用途軟鋼、ステンレスの溶接に。付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本トラスコ品番611-5601幅(mm)185高さ(mm)350奥行(mm)515ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8入力電圧(V)単相100出力電流(A)30~100使用率(%)35電源コード(m)3定格入力(kVA)2.55適合材軟鋼、ステンレス入力電流(A)25.5溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
  • 100V/200V兼用インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー150レオ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー150レオ

    SUZUKID(スズキッド)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    アーク溶接(MMA)にも対応可能な100/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機です。100V/200V兼用なので、多様な電源環境に対応します。PFC機能搭載により効率的な溶接作業が可能です。手棒溶接にも対応可能です。オプションのスプールガンを使用する事で作業性が向上します。
    用途ノンガス半自動溶接全般。付属品半自動トーチ(約2.5m)、アースクリップ付コード(3m)、ホルダ付コード(2m)、100V変換アダプター、100Vアダプター材質(本体)定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)100/200兼用板厚(mm)【100V手棒溶接可能】軟鋼(1.2~4.0)、SUS(1.2~4.0)、【100V半自動溶接可能】軟鋼(0.6~3.0)、SUS(0.8~1.5)、【200V手棒溶接可能】軟鋼(1.2~6.0)、SUS(1.2~6.0)、【200V半自動溶接可能】軟鋼(0.6~4.5)、SUS(0.8~2.0)使用可能材質溶接可能:軟鋼、ステンレス
  • 100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画

    SUZUKID(スズキッド)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
    用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80

    SUZUKID(スズキッド)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
    用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80
半自動溶接機