「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)HiKOKI(ハイコーキ)3日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)4.0/8.0砥石寸法(Φmm)穴径22無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時)研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)質量(kg)4.7(蓄電池素着時)モーター直流ブラシレスモーター機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付)全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)