絞り込み
ブランド
  • ラクテム(15)
  • ハイロジック(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • YKK(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • 水本機械製作所(1)
線径(Φmm)
  • 2未満(1)
  • 2~4未満(2)
  • 6~8未満(1)
長さ(m)
  • 0.5
  • 0.1(20)
  • 0.15(20)
  • 0.2(20)
  • 0.25(19)
  • 0.3(24)
  • 0.4(21)
  • 1(49)
  • 2(55)
  • 3(43)
  • 4(35)
  • 5(61)
  • 10(49)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 13(13)
  • 15(30)
  • 20(15)
  • 25(16)
  • 30(70)
使用荷重
  • 1t未満(1)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 20(1)
  • 40(8)
  • 70(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
2未満(1)
2~4未満(2)
6~8未満(1)
マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング付ラクテム
799税込879
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304 ニッサチェインマンテルチェーン SUS304ニッサチェイン
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付YKK
449税込494
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付ラクテム
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付ラクテム
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 ニッサチェインサッシュチェーン SUS304ニッサチェイン(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付ラクテム(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付ラクテム
959税込1,055
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
969税込1,066
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付ラクテム
919税込1,011
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm 水本機械製作所ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途溝蓋の盗難防止に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付ラクテム
989税込1,088
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
鉄 リンクUチェーン ハイロジック鉄 リンクUチェーンハイロジック
879税込967
1本
3日以内出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)50参考使用荷重(kg)40
鉄 二重チェーン ハイロジック鉄 二重チェーンハイロジック
799税込879
1本
3日以内出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
使用荷重(kg)5長さ(cm)50参考使用荷重(kg)5チェーン線径(Φmm)1.2
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
鉄 フリクションチェーン ハイロジック鉄 フリクションチェーンハイロジック
999税込1,099
1本
3日以内出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)50参考使用荷重(kg)20
クランプ取付用チェーン イーグルクランプクランプ取付用チェーンイーグルクランプ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ上部吊環間接式

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

雑用チェーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら