絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(1)
- 2~4未満(2)
- 6~8未満(1)
ブランド
- ラクテム(15)
- ハイロジック(3)
- ニッサチェイン(2)
- YKK(2)
- イーグルクランプ(1)
- 水本機械製作所(1)
長さ(m)
- 0.5
- 0.1(20)
- 0.15(20)
- 0.2(20)
- 0.25(19)
- 0.3(24)
- 0.4(21)
- 1(49)
- 2(55)
- 3(43)
- 4(35)
- 5(63)
- 10(51)
- 11(14)
- 12(14)
- 13(13)
- 15(30)
- 20(15)
- 25(15)
- 30(71)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重
- 1t未満(1)
- 4(7)
- 5(1)
- 6(7)
- 20(1)
- 40(8)
- 70(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「線径(Φmm)」から絞り込む
2~4未満(2)
2未満(1)
6~8未満(1)

マンテルチェーン SUS304 両側リング付
ラクテム¥799税込¥8791本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
ラクテム¥519~税込¥571~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付
ラクテム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
YKK¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付
YKK¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304
ニッサチェイン¥679税込¥7471本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック1個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付
ラクテム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付
ラクテム(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付
ラクテム¥759~税込¥835~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付
ラクテム¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
鉄 リンクUチェーン
ハイロジック¥879~税込¥967~1本3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!長さ(cm)50参考使用荷重(kg)40
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥969税込¥1,0661本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
鉄 フリクションチェーン
ハイロジック¥999税込¥1,0991本3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!長さ(cm)50参考使用荷重(kg)20
鉄 二重チェーン
ハイロジック¥799~税込¥879~1本3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!使用荷重(kg)5長さ(cm)50参考使用荷重(kg)5チェーン線径(Φmm)1.2
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付
ラクテム¥919~税込¥1,011~1本5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付
ラクテム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷グレーチング盗難防止用鎖です。用途溝蓋の盗難防止に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)