絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 雑用チェーン

253件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
ニッケルキーチェイン ニッサチェインニッケルキーチェインニッサチェイン
1,398税込1,538
1ケース(5個)
当日出荷から4日以内出荷
銅チェーン 水本機械製作所銅チェーン水本機械製作所
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
黄銅チェーン 水本機械製作所黄銅チェーン水本機械製作所
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
639税込703
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
ユニクロビクターチェン ニッサチェインユニクロビクターチェンニッサチェイン
3,398税込3,738
1本
当日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ユニクロ三つ組 ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組ニッサチェイン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン ニッサチェイン鉄ドブメッキ溶接リンクチェインニッサチェイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン マンテルチェーンコンドーテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーンコンドーテック
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
ボール キャスター(外径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター(外径Φ30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
237税込261
1個
4日以内出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30098
アルミ銀リンクチェイン 5.0mmX15M ニッサチェインアルミ銀リンクチェイン 5.0mmX15Mニッサチェイン
14,980税込16,478
1本
当日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4800質量(kg)2.1内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
ヘビーリンクチェーン(小判鎖) ニッサチェインヘビーリンクチェーン(小判鎖)ニッサチェイン
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブロンズチェーン AIOULE(ふじわら)ブロンズチェーンAIOULE(ふじわら)
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)1200
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長600mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーチェーン チェーン長600mm水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に寸法L(mm)600寸法L1(mm)39寸法D1(mm)7寸法D2(mm)6寸法L2(mm)31トラスコ品番849-0358材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)465寸法W1(mm)24寸法W2(mm)9
ステンレス カットチェーン 水本機械製作所ステンレス カットチェーン水本機械製作所
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス カットチェーン 線径2.5mm 水本機械製作所ステンレス カットチェーン 線径2.5mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
アルミカラーチェーン レモンイエロー 水本機械製作所アルミカラーチェーン レモンイエロー水本機械製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所アルミカラーチェーン レッド水本機械製作所
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から14日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
5.0x 5m ステンレスチェーン エスコ5.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505質量(kg)2.15寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250
5.0x 2m ステンレスチェーン エスコ5.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502質量(kg)0.86使用荷重(kg)250寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250チェーン線径(Φmm)5
4.0x 5m ステンレスチェーン エスコ4.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
クランプ取付用チェーン SCC型 イーグルクランプクランプ取付用チェーン SCC型イーグルクランプ
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クランプジョイント(CP・CPZ)付きです。
マルチチェーン EDELRIDマルチチェーンEDELRID
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
高強度ビレイステーションスリングです。ダイニーマ製の高強度はコアは強度を最大化しながら重量を最小化します。ポリアミドシースはコアを早期摩耗から保護し、スリングを握りやすくします。【製品情報】・すべてのリングで22kNをどの方向にも荷重可能・7つの小さなリングと1つの大きなリングでスリングを構成・大きなリングにより、スリングはエイドクライミングとしても使用可能・デイジーチェーンの誤用リスクを排除
カーキ質量(g)107サイズ(cm)120耐荷重(kN)22各種認証EN354、EN566
SUS リンクチェーン(定尺30m) 大洋製器工業SUS リンクチェーン(定尺30m)大洋製器工業
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
サビにくく、美しいチェーンなので多用途に使用できます。
長さ(m)30
ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーンステンレス雑用ロングチェーン関西マリーン
46,980税込51,678
1連(30m)ほか
4日以内出荷
素材:ステンレス(SUS)
ステンレス ヘビーリンク 友屋ステンレス ヘビーリンク友屋
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
太い線径で強度も高いステンレスチェーン。 転倒・盗難防止におすすめ。
材質ステンレス研磨仕上線径(Φmm)4参考使用荷重(kg)200
セーフティーチェーン ステンレス SUGICO(スギコ)セーフティーチェーン ステンレスSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)800
セーフティーミニチェーン ステンレス SUGICO(スギコ)セーフティーミニチェーン ステンレスSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)250
ガンメタチェーン AIOULE(ふじわら)ガンメタチェーンAIOULE(ふじわら)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
二重チェーン ニッサチェイン二重チェーンニッサチェイン
7,598税込8,358
1本
当日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様アルミカラーチェン30m金トラスコ品番127-7093材質本体:アルミニウム(A1070W)長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小判チェーン フジテック・ジャパンステンレス小判チェーンフジテック・ジャパン
9,688税込10,657
1箱
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(m)30
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレスラクテム
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付ラクテム
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付ラクテム
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
チェーン 3.3mm巾×400mm ユニットチェーン 3.3mm巾×400mmユニット
219税込241
1本
翌日出荷
バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2337幅(mm)3.3全長(mm)400質量(g)8.1
ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーンジョー・プリンス竹下
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマンテルチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスマンテルチェーンジョー・プリンス竹下
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕様リンク継ぎ目溶接仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6 ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6ジョー・プリンス竹下
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

雑用チェーン