絞り込み
線径(Φmm)
  • 2~4未満(1)
ブランド
  • ラクテム(15)
  • ニッサチェイン(2)
  • YKK(2)
  • 水本機械製作所(1)
長さ(m)
  • 0.1
  • 0.15(20)
  • 0.2(20)
  • 0.25(19)
  • 0.3(24)
  • 0.4(21)
  • 0.5(24)
  • 1(49)
  • 2(55)
  • 3(43)
  • 4(35)
  • 5(63)
  • 10(51)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 13(13)
  • 15(30)
  • 20(15)
  • 25(15)
  • 30(71)
使用荷重
  • 0.5~1kN未満(1)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 40(7)
  • 70(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
2~4未満(1)
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング付

    ラクテム
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

    ラクテム
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付

    YKK
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付

    YKK
    249税込274
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • マンテルチェーン SUS304 ニッサチェイン

    マンテルチェーン SUS304

    ニッサチェイン
    379税込417
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック1個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
  • マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付

    ラクテム
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • サッシュチェーン SUS304 ニッサチェイン

    サッシュチェーン SUS304

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
    参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
  • サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付

    ラクテム
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付

    ラクテム
    659税込725
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付

    ラクテム
    719税込791
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付

    ラクテム
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    679税込747
    1本
    5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    749税込824
    1本
    5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

雑用チェーン