つぎ柄 :「継柄」の検索結果

つぎ柄とは、ローラーやコテバケなどの柄に取り付ける柄のことで、天井や壁の高い部分など、届きにくい場所に塗装をする場合に便利な道具です。つぎ柄を使う場合は、ローラーやコテバケは専用の適合ハンドルが付いているものである必要がありますが、その部分についてはたいていが各社共通となっています。つぎ柄の素材は、軽くて丈夫なアルミ製、ジョイント部が鉄製の丈夫な作りになっているものなど多様。ジョイント部を回して長さを調節できるものもあります。
関連キーワード
  • スライド継柄
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ(151件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラー継柄 大塚刷毛製造ローラー継柄大塚刷毛製造(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
継ぎ柄 TRUSCO継ぎ柄TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造新アルミスライド継ぎ柄大塚刷毛製造(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮継ぎ柄 TRUSCO伸縮継ぎ柄TRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
YKニューアルミローラーポール 好川産業YKニューアルミローラーポール好川産業(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
スチールスライド継柄 大塚刷毛製造スチールスライド継柄大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(ジョイント)PP材質(パイプ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスライド継柄 大塚刷毛製造アルミスライド継柄大塚刷毛製造(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプ3段式アサヒペン(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
スライド継柄 エバーロック 大塚刷毛製造スライド継柄 エバーロック大塚刷毛製造
3,688税込4,057
1本
当日出荷から10日以内出荷
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)EVA材質(ジョイント)PA材質(パイプ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
継柄 ヤヨイ化学継柄ヤヨイ化学
589税込648
1本
8日以内出荷
ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。 スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。 継柄はシンプルで経済的なタイプです。
全長(mm)1300種類ハンドル
伸縮継ぎ柄 2000 インダストリーコーワ伸縮継ぎ柄 2000インダストリーコーワ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
リーチ 大塚刷毛製造リーチ大塚刷毛製造(18件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウンアルミ伸縮継柄ハンディ・クラウン
869税込956
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライド継柄 大塚刷毛製造ワンタッチスライド継柄大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応
COSMOS スライド継柄 大塚刷毛製造COSMOS スライド継柄大塚刷毛製造
899税込989
1本
翌日出荷
おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからスライド継柄が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!105~195cmに対応
ピンクサイズ(cm)105~195
アルミ伸縮継ぎ柄 ステップアルミ伸縮継ぎ柄ステップ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル材質(ハンドル)AL
ハンドルジョインター 大塚刷毛製造ハンドルジョインター大塚刷毛製造(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。 レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。 ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。 「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
サビけずり専用つぎ柄 インダストリーコーワサビけずり専用つぎ柄インダストリーコーワ
989税込1,088
1本
4日以内出荷
高所・床面の剥がし作業に最適なハンマー付継柄
用途さび削りシリーズに取り付けて使用幅(mm)40奥行(mm)40
ローラー継柄 ハンディ・クラウンローラー継柄ハンディ・クラウン
449税込494
1本
翌々日出荷
天井などの高い所や、立った姿勢で床などの低い所を塗装するのに便利です。
用途天井などの高所の塗装に材質(本体)スチール、PPRoHS指令(10物質対応)対応
スライド継柄 ヤヨイ化学スライド継柄ヤヨイ化学
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。 スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。
全長(mm)750~1300種類ハンドル
継柄特集
おすすめ人気ランキング
つぎ柄