絞り込み
ブランド
- タセト
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10)
- マグナアロイアンドリサーチ(5)
- ジェイインターナショナル(4)
- アサダ(2)
- 大崎電工(2)
- ケミカル山本(2)
- NT(2)
- アウス(1)
- タイムケミカル(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- スターカット工業(1)
- 中日本ヒーター(1)
- エスシーウエル(1)

コンジットチューブクリーナーF
タセト(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級Ⅲ使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
ビードクリーン MS
タセト¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性