絞り込み
定格使用率(%)
  • 30
  • 10~30(1)
  • 20(4)
  • 20~40(1)
  • 40(9)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
10~30(1)
20(4)
20~40(1)
30
40(9)
50(4)
60(2)
80(1)
100(3)
  • リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    22日以内出荷
    充電がしてあれば電源が取れなくても、その場で溶接可能です。『ISKシステム』によりお持ちのスマートフォンで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止を実現しています。スマートフォンを使わず、通常使用も可能です。本体の状態をフロントのLEDの色で、すぐに確認できます。より使いやすいアークスタート機能搭載(作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能)です。高い静音性により、どんな場所でも使いやすいです。
    用途電源確保が難しい現場での溶接作業に。仕様【電撃防止機能】ON/OFF切替可能寸法(mm)260×550×500タイプ直流周波数(Hz)50/60適合板厚(mm)~12入力電圧(V)100出力電流(A)20~200使用率(%)30(200A) / 60(100A) / 100(70A)棒径(Φmm)【溶接棒】~5.0適合材【溶接】鉄、ステンレス電源コード3m充電時間(時間)3
  • ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
    付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130)機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
バッテリー溶接機