絞り込み
定格使用率(%)
  • 50
  • 10~30(1)
  • 20(4)
  • 20~40(1)
  • 30(2)
  • 40(9)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
10~30(1)
20(4)
20~40(1)
30(2)
40(9)
50
60(2)
80(1)
100(3)
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
    付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
  • ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。タフな現場を支える、長時間稼働のロングラン・パートナー。パルス機能搭載していることで多様な母材の高品質溶接を実現します。
    付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4、3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)、ノズル×4個(No.4、5、6、7)、ロングキャップ×1個、ショートキャプ×1個、絶縁カバー×1個質量(kg)36(入力ケーブル含む)外形寸法(mm)W260×L550×H500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)200(5~200)手溶接:170(20~170)使用率(%)50溶接電流(A)5~200(手溶接:20~170)機能電撃防止:25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下寿命サイクル:2000回バッテリー容量(Ah)30/1584(Wh)充電時間(時間)3無負荷電圧(V)52.8
  • バッテリーTIG溶接機 マイト工業株式会社

    バッテリーTIG溶接機

    マイト工業株式会社
    699,000税込768,900
    1台
    4日以内出荷
    電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
    その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1質量(kg)18定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)定格出力直流56,8V 最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)直流52.8定格使用率(%)50電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
  • リチウムイオンバッテリー溶接機 マイト工業株式会社

    リチウムイオンバッテリー溶接機

    マイト工業株式会社
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
    用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)質量(kg)13.5溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)定格使用率(%)50充電時間(時間)約1.5充電方式定格電流定電圧RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)バッテリー容量(Wh)528
バッテリー溶接機