絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(11)
- 12(4)
- 15(6)
- 19(4)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(9)
- 45(4)
- 50(15)
- 54(1)
- 75(1)
- 90(4)
- 100(3)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 1240(1)
色
イエロー(12)
オレンジ(5)
グリーン(6)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(6)
レッド(5)
黒×黄(1)
特長
- 再帰反射(1)
- 反射(4)
- 屋外使用可(2)
- 柔軟(1)
- 耐久(4)
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(11)
- 蛍光反射(5)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.09(1)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 1(21)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(2)
- 5.2(3)
- 10(35)
- 10.2(3)
- 20(2)
- 30(3)
- 45.7(5)
- 50(3)
- テープ長さ(m)をもっと見る
用途
表示・安全用(24)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(2)
- 0.17(3)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.26(1)
- 0.3(3)
- 0.37(2)
- 0.4(4)
- 0.41(1)
- 0.46(1)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.75(1)
- 1.6(1)
0.16・0.17・0.18・0.2・0.25・0.26・0.3・0.37・0.4・0.41・0.46・0.5・0.6・0.75・1.6
基材
- その他(2)
- アクリル系(3)
- ウレタン系(2)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(14)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(3)
- 紙系(2)
その他・アクリル系・ウレタン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
粘着剤
- アクリル系(13)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(1)
アクリル系・ウレタン系・ゴム系
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東エルマテリアル(10)
- 日本緑十字社(5)
- TRUSCO(4)
- ユニット(3)
- エルティーアイ(2)
- 寺岡製作所(1)
- 光洋化学(1)
- シンロイヒ(1)
- つくし工房(1)
- タカハラコーポレーション(1)
モノタロウ・日東エルマテリアル・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・エルティーアイ・寺岡製作所・光洋化学・シンロイヒ・つくし工房・タカハラコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(11)
12(4)
15(6)
19(4)
20(8)
24(5)
25(9)
45(4)
50(15)
90(4)

軟質高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
蓄光テープ
(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。用途暗所での表示・安全用
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
路面用ラインテープ NO.952
寺岡製作所(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
超高輝度蓄光テープ JDクラス
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」
エルティーアイ(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
中輝度蓄光テープ JBクラス
日東エルマテリアル¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
再剥離反射テープ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)
日東エルマテリアル¥3,990~税込¥4,389~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25色ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
蓄光ノンスリップテープ
つくし工房¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
高輝度蓄光テープ 15mm幅×5m
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681巻4日以内出荷避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)71テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5主な用途表示・安全用特性蓄光反射
高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ
日本緑十字社¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社¥8,298税込¥9,1281巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
高輝度 蓄光テープBC
光洋化学¥19,980税込¥21,9781箱(5巻)11日以内出荷長時間対応、最長6~8時間発光タイプ。JIS規格(JC級)が定める高輝度値を上回る発光。改正消防法適合品。停電・消灯時の安全対策に最適。用途停電・消灯時の安全対策、防災用に。タイプ片面テープ幅(mm)10テープ長さ(m)5粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光
蛍光トラテープ
シンロイヒ¥26,980税込¥29,6781箱(12巻)ほか7日以内出荷一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光蛍光テープ
日東エルマテリアル¥379,800税込¥417,7801巻10日以内出荷蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番249-7010材質基材:PET、粘着剤:アクリル系長さ(mm)5000幅(mm)1240厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/25mm)60粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応