絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本緑十字社(16)
  • 日東エルマテリアル(9)
  • ユニット(8)
  • TRUSCO(6)
  • (5)
  • つくし工房(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ニトムズ(3)
  • エルティーアイ(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • シンロイヒ(2)
  • エスコ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • TMC(1)
  • CATEYE(1)
  • 根本特殊化学(1)
  • セーフラン安全用品(1)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(11)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(19)
  • 24(3)
  • 25(15)
  • 30(7)
  • 45(8)
  • 50(42)
  • 50.8(2)
  • 75(3)
  • 90(5)
  • 100(9)
  • 150(5)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 400(2)
  • 1240(1)
  • 色イエロー(38)
  • 色オレンジ(17)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(32)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(24)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(6)
特長
  • 再帰反射(6)
  • 反射(18)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(7)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(26)
  • 蛍光反射(18)
用途
  • 用途表示・安全用
  • 用途粗面用(1)
  • 用途車用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.09(1)
  • 0.15(3)
  • 0.25(2)
  • 0.46(1)
  • 1(13)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 5(22)
  • 10(24)
  • 10.2(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 45.7(4)
  • 50(2)
0.06・0.07・0.075・0.09・0.15・0.25・0.46・1・2・2.5・3・5・10・10.2・20・22・30・33・45.7・50・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(5)
  • 0.15(1)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(1)
  • 0.2(8)
  • 0.21(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(2)
  • 0.37(1)
  • 0.4(7)
  • 0.41(2)
  • 0.46(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(2)
  • 0.75(2)
  • 0.85(1)
  • 5.3(2)
0.12・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.21・0.24・0.25・0.26・0.3・0.37・0.4・0.41・0.46・0.5・0.6・0.75・0.85・5.3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
  • その他(7)
  • アクリル系(6)
  • アルミ箔(3)
  • ウレタン系(3)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(22)
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(10)
  • 布系(1)
  • 紙系(2)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
  • アクリル系(35)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(2)
10(11)
12(3)
15(4)
19(3)
20(19)
24(3)
25(15)
30(7)
45(8)
50(42)
50.8(2)
75(3)
90(5)
100(9)
150(5)
200(2)
300(2)
400(2)
1240(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
再帰反射テープ モノタロウ再帰反射テープモノタロウ(64件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(18件のレビュー)
909税込1,000特価
1巻
当日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(51件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(7件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所路面用ラインテープ NO.952寺岡製作所(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(16件のレビュー)
339税込373
1箱(6枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライン表示に最適!
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル超高輝度蓄光テープ JDクラス日東エルマテリアル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
反射テープ 日本緑十字社反射テープ日本緑十字社(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス日東エルマテリアル
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
再帰反射ラインテープ セーフラン安全用品再帰反射ラインテープセーフラン安全用品
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。アズワン品番65-1338-32
反射テープ つくし工房反射テープつくし工房(7件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から4日以内出荷
蓄光誘導テープ ユニット蓄光誘導テープユニット(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
停電時方向がわかる!
トラスコ品番744-5792
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
1,990税込2,189特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒マクセル
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット蛍光プリズム高輝度反射テープユニット
9,498税込10,448
1巻
当日出荷
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
防災蓄光テープ ニトムズ防災蓄光テープニトムズ(4件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m3M(スリーエム)(3件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
質量(g)25
蛍光反射テープ つくし工房蛍光反射テープつくし工房
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
蓄光テープ TMC蓄光テープTMC(3件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に質量(g)18
高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ日本緑十字社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)フレキシブルプリズム反射シート3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
再帰性反射テープ オラフォル(ORAFOL)再帰性反射テープオラフォル(ORAFOL)
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
反射シート 3M(スリーエム)反射シート3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷から翌日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
蛍光テープ つくし工房蛍光テープつくし工房
3,298税込3,628
1巻
4日以内出荷
反射テープ 光反射テープ(1件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用寸法(mm)150×150タイプひらばん
10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ10x90mm 反射テープ(10枚)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら