絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
特長
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(1)
用途
  • 用途表示・安全用(3)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(3)
  • 10(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.09(1)
  • 0.12(7)
  • 0.15(1)
  • 0.16(4)
  • 0.18(2)
  • 0.2(10)
  • 0.21(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.3(6)
  • 0.37(4)
  • 0.4(8)
  • 0.41(2)
  • 0.46(2)
  • 0.5(11)
  • 0.6(2)
  • 0.75(2)
  • 5.3(2)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(2)
ポリエステル・塩ビ
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 日東エルマテリアル(1)
TRUSCO・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(2)
20(2)
25(2)
50(2)
75(1)
90(1)
150(1)
200(1)
300(1)
400(1)
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ